項目 | 交流減速電機 |
軸承 | 變速箱:重型,滾針。 電機:重型球 |
擴展模組 | TEFC |
完 | 黑色高光琺瑯 |
滿載電流 | 1.0/0.5 |
齒輪箱材質 | 壓鑄鋁 |
齒輪材質 | 精密加工和硬化 |
齒輪比 | 180:1 |
齒輪類型 | AGMA 9級 |
齒輪 | 精密加工和硬化,AGMA 9級 |
住房 | 軋鋼 |
Hz | 60 |
輸入HP | 1/6 |
絕緣級別 | F4 |
鍵槽尺寸 | 0.18“平方x 1” |
長短軸 | 11.45“ |
潤滑 | 永久重型齒輪油 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
最大。 扭力 | 341英寸磅 |
電機類型 | 3相 |
安裝 | 除軸向上外的所有位置 |
銘牌轉速 | 9 |
空載轉速 | 10 |
懸臂負荷 | 491磅。 |
段落 | 3 |
迴轉 | 可逆 |
轉速範圍 | 0年到15年 |
密封件 | 單唇,彈簧式,重型 |
軸方向 | 平行 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 208-230/460 伏交流電 |
船重(kg) | 8.64 |
船高(厘米) | 27.64 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 26.52 |
HS代碼 | 8501514020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 轉速範圍 | 滿載電流 | 齒輪比 | 輸入HP | 最大。 扭力 | 銘牌轉速 | 空載轉速 | 懸臂負荷 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
096066.00 | 16年到30年 | 1.2/0.6 | 58:1 | 1/4 | 300英寸磅 | 29 | 31 | 327磅。 | 新台幣35,301元 |