項目 | DC摩打 |
安培 | 5 |
責任 | 繼續 |
效率 | 企業排放佔全球 79.9% |
擴展模組 | TEFC |
外形 | 1.38 |
Frame | 56C |
HP | 1/2 |
絕緣級別 | F |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 40 |
安裝 | C面剛性 |
包裝 | PG659201.04A |
迴轉 | 可逆 |
RPM | 2500 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
轉矩 | 12.6磅 |
類別 | 可控矽電機 |
電壓 | 90 |
船重(kg) | 10.35 |
船高(厘米) | 27.64 |
船長(厘米) | 36.68 |
船寬(厘米) | 26.52 |
答:主要因素包括電壓相容性、速度控制、環境條件、絕緣等級和熱保護,以確保它滿足您應用的特定需求。
答:此馬達由設計中整合的風扇進行冷卻,確保運轉過程中的高效冷卻。
A.
產品 | 型號 | 總長度 | 安培 | Frame | 包裝 | 迴轉 | RPM | 服務因素 | 軸直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098000.00 | - | 5 | 56C | PG659201.04A | 偵查 | 1750 | 1.0 | 5機構/ 8“ | 新台幣27,537元 | ||
098002.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | 偵查 | 1750 | 1.0 | 5機構/ 8“ | 新台幣27,757元 | ||
098003.00 | 11 31機構/ 100“ | 1.4 | 56C | PG659201.04A | 偵查 | 1750 | 1 | 5機構/ 8“ | 新台幣28,528元 | ||
098004.00 | - | 3.5 | 56C | PG659201.04A | 偵查 | 1750 | 1.0 | 5機構/ 8“ | 新台幣26,521元 | ||
098007.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | 偵查 | 2500 | 1.0 | 5機構/ 8“ | 新台幣21,872元 | ||
098008.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | 偵查 | 1750 | 1.0 | 5機構/ 8“ | 新台幣25,329元 | ||
098009.00 | - | 7.6 | 56C | PG659201.04A | 偵查 | 2500 | 1.0 | 5機構/ 8“ | 新台幣27,147元 |