項目 | 公制電機 |
安培 | 9.0 |
責任 | S1 |
效率 | 企業排放佔全球 86.5% |
擴展模組 | IP54 |
外形 | 1.05 |
Frame | 80 |
絕緣級別 | H |
kW | 1.5 |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 40 |
安裝 | 特別 |
包裝 | PG659401.08B |
迴轉 | 偵查 |
RPM | 1800 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 19mm |
轉矩 | 52,5磅 |
類別 | ZL80-14 |
電壓 | 180 |
船重(kg) | 23.4 |
船高(厘米) | 27.64 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 26.52 |
產品 | 型號 | RPM | 安培 | 外形 | 軸直徑 | 轉矩 | 類別 | Frame | 絕緣級別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098015.00 | 1800 | 3.5 | 1.05 | 14mm | 17.5磅 | M71-12 | 71 | F | 新台幣22,233元 | ||
108369.00 | 1800 | 4.9 | 1.05 | 19mm | 27磅 | Y80-14 | 80 | F | 新台幣28,420元 | ||
108370.00 | 1800 | 6.7 | 1.05 | 19mm | 35磅 | ZL80-14 | 80 | F | 新台幣33,932元 | ||
108372.00 | 3000 | 7.0 | 1.05 | 19mm | 21磅 | Y80-14 | 80 | F | 新台幣27,501元 | ||
108373.00 | 3000 | 9.3 | 1.05 | 19mm | 42磅 | XL80-14 | 80 | F | 新台幣30,388元 | ||
118008.00 | 1800 | 13.8 | 1.05 | 24mm | 70.4磅 | K90L-17 | 90L | H | - | 詢價
| |
118009.00 | 3000 | 14 | 1.05 | 24mm | 42磅 | F90L-17 | 90L | H | 新台幣72,400元 |