項目 | 防爆電機 |
推薦碼 | M |
設計 | B |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 戊型肝炎病毒 |
Frame | 56C |
滿載電流 | 1.1-1.1/.65 |
危險場所等級 | 防爆證明CL I GR C&D CL II GR F&G T3C |
HP | 1/3 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | B |
kW | .246 |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 40 |
電機熱保護 | MWJ72KX |
安裝 | 圓形 |
包裝 | B |
段落 | 3 |
功率因數 | 73.5 / 79 |
保護的故事 | 自動 |
迴轉 | REV |
RPM | 3600 / 3000 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
類別 | TE |
UPC | 691720010334 |
電壓 | 208-230 / 460 |
船重(kg) | 11.7 |
船高(厘米) | 20.62 |
船長(厘米) | 40.94 |
船寬(厘米) | 26.04 |
產品 | 型號 | kW | 設計 | 擴展模組 | 潤滑 | 電機熱保護 | 包裝 | 功率因數 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111933.00 | 0.37 / 0.25 | B | 戊型肝炎病毒 | 寶力達EM | MWJ71KX | B | 78 / 74.5 | 3600 / 3000 | 新台幣43,646元 | ||
111936.00 | 0.56 / 0.37 | B | 聚氯乙烯 | 寶力達EM | MWJ66KL | B | 69.1 / 79 | 3600 / 3000 | 新台幣45,006元 | ||
116187.00 | 0.37 / 0.25 | B | 戊型肝炎病毒 | 寶力達EM | MWJ71KX | B | 78 / 74.5 | 3600 / 3000 | 新台幣42,739元 | ||
117852.00 | .37 | B | 戊型肝炎病毒 | 寶力達EM | A-A56227-63 | B | 72 / 79 | 1800 / 1500 | 新台幣47,020元 | ||
117853.00 | .56 / .37 | B | 聚氯乙烯 | 寶力達EM | A-A56227-63 | B | 66.3 / 60 | 1800 / 1500 | 新台幣47,776元 | ||
117860.00 | .246 | B | 戊型肝炎病毒 | 寶力達EM | A-A56227-63 | B | 71 / 73 | 1800 / 1500 | 新台幣44,326元 | ||
119422.00 | .75 / .56 | B | 聚氯乙烯 | 寶力達EM | MWJ64KX | F | 83.5 / 82 | 3600 / 3000 | 新台幣51,654元 |