項目 | 沖洗馬達 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 7.3“ |
螺栓圓直徑 | 5 7機構/ 8“ |
推薦碼 | L |
設計 | B |
責任 | 連續 |
佔空比 | 連續 |
擴展模組 | TEFC |
完 | 未完成 |
Frame | 56C |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 1.7-1.5 / 0.85A |
HP | 1/3 |
Hz | 60赫茲 |
絕緣級別 | F |
kW | .246 |
長短軸 | 8 7機構/ 16“ |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 104度 F |
電機設計 | 3相 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 手動操作 |
安裝 | 死板 |
銘牌轉速 | 1725 |
NEMA設計 | B |
標稱效率 | 企業排放佔全球 68% |
速度數 | 1 |
總長度 | 10 3機構/ 8“ |
包裝 | B |
段落 | 3 |
功率因數 | 54 |
迴轉 | REV |
RPM | 1800 |
服務因素 | 1.2 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1 7機構/ 8“ |
手柄材料 | 不銹鋼 |
類別 | TF |
電壓 | 208-230/460V 交流電 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 11.25 |
船高(厘米) | 27.64 |
船長(厘米) | 36.68 |
船寬(厘米) | 26.52 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 框架材質 | 裝配 | 身體直徑 | 滿載電流 | HP | Hz | kW | 長短軸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112429.00 | - | - | - | 1.9-2 / 1 | 1/2 | 60 | .37 | - | 新台幣21,769元 | ||
112430.00 | - | - | - | 2.7-2.8 / 1.4 | 3/4 | 60 | .56 | - | 新台幣25,128元 | ||
113586.00 | - | - | - | 2.0-1.8/.9 | 1/2 | 60 | .37 | - | 新台幣32,594元 | ||
113587.00 | - | - | - | 2.7-2.5 / 1.25 | 3/4 | 60 | .56 | - | 新台幣37,586元 | ||
113590.00 | - | - | - | 2.8-2.6 / 1.3 | 1 | 60 | .75 | - | 新台幣37,273元 | ||
113591.00 | - | - | - | 3.8 / 1.9 | 1.5 | 60 | 1.12 | - | 新台幣40,854元 | ||
115743.00 | - | - | - | 2.3 / 1.15 | 1/2 | 60 | .37 | - | 新台幣40,086元 |