項目 | 即時反向電動機 |
推薦碼 | K |
設計 | N |
責任 | 連續 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 56 |
滿載電流 | 12.8 / 6.4 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
kW | 0.75 |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 40 |
電機熱保護 | CED3710 |
安裝 | 死板 |
包裝 | B |
段落 | 1 |
功率因數 | 68 |
保護的故事 | 說明書 |
迴轉 | 選擇性逆時針 |
RPM | 1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
類別 | CF |
UPC | 691720014387 |
電壓 | 115 / 208-230 |
船重(kg) | 16.2 |
船高(厘米) | 27.64 |
船長(厘米) | 36.68 |
船寬(厘米) | 26.52 |