項目 | 防爆電機 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 標準 |
擴展模組 | 全封閉非通風 |
Frame | 56C |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 3.3 |
危險場所等級 | 1 C,D / 2 F,G |
HP | 3/4 |
絕緣級別 | H |
長短軸 | 14.375“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 危險場所 |
電機設計 | 永磁直流 |
電機外殼設計 | 全封閉非通風 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | DC |
安裝 | 剛性C面 |
銘牌轉速 | 1750 |
標稱效率 | 75.8 |
總長度 | 16.5“ |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 2.125“ |
Temp.溫度Code碼 | T5 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 180 VDC |
船重(kg) | 16.2 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 51.84 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 8501314000 |
原產地 | CN |