項目 | 沖洗馬達 |
裝配 | 042542 |
推薦碼 | L |
設計 | B |
責任 | 連續 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 56HC |
滿載電流 | 5.8 / 2.9 |
HP | 2/1 1/2 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
kW | 1.49 / 1.12 |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 40 |
電機熱保護 | 9700K46-33 |
安裝 | 死板 |
包裝 | F |
段落 | 3 |
功率因數 | 75.6 |
迴轉 | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
類別 | TF |
UPC | 691720052914 |
電壓 | 230 / 460 |
船重(kg) | 24.3 |
船高(厘米) | 32.72 |
船長(厘米) | 45.57 |
船寬(厘米) | 33.17 |
產品 | 型號 | 絕緣級別 | 裝配 | 設計 | kW | 長短軸 | 最高 環境溫度。 | 電機熱保護 | 銘牌轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103388.00 | F | - | B | .56 | - | 40 | - | - | 新台幣57,409元 | ||
117267.00 | F | 042541 | B | .56 / .37 | - | 40 | - | - | 新台幣60,090元 | ||
117273.00 | F | 042541 | B | .75 / .56 | - | 40 | - | - | 新台幣59,238元 | ||
117275.00 | F | 042541 | B | .246 / .37 | - | 40 | - | - | 新台幣72,309元 | ||
119491.00 | F | 042542 | B | .75 | - | 40 | - | - | 新台幣65,241元 | ||
119492.00 | F | 042542 | B | .75 / .56 | - | 40 | 9700K46 | - | 新台幣84,606元 | ||
119494.00 | F | 042542 | B | 1.12 / .75 | - | 40 | - | - | 新台幣85,219元 |