項目 | 沖洗馬達 |
推薦碼 | L |
設計 | B |
責任 | 連續 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 56C |
滿載電流 | 4.6-4.8 / 2.4 |
HP | 1 1/2 / 1 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
kW | 1.12 / .75 |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 40 |
安裝 | 圓形 |
包裝 | B |
段落 | 3 |
功率因數 | 67.7 |
迴轉 | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
服務因素 | 1.15 |
類別 | TF |
UPC | 691720053386 |
電壓 | 208-230 / 460 |
船重(kg) | 25.65 |
船高(厘米) | 32.72 |
船長(厘米) | 45.57 |
船寬(厘米) | 33.17 |
產品 | 型號 | 最高 環境溫度。 | 裝配 | 擴展模組 | 安裝 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 總長度 | 功率因數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117127.00 | 40度 | - | 全封閉非通風 | 底妝 | 1725 | 企業排放佔全球 78.5% | 10.75“ | - | 新台幣67,532元 | ||
117128.00 | 40度 | - | 全封閉非通風 | 底妝 | 3450 | 企業排放佔全球 84.0% | 10.5“ | - | 新台幣62,409元 | ||
117129.00 | 40度 | - | 全封閉非通風 | 底妝 | 1725 | 企業排放佔全球 80.0% | 11.25“ | - | 新台幣70,038元 | ||
103413.00 | 40 | 040027 | TENV | 圓形 | - | - | - | 74 / 78.7 | 新台幣57,223元 | ||
103414.00 | 40 | - | TEFC | 圓形 | - | - | - | 79 | 新台幣60,894元 | ||
119512.00 | 40 | 042541 | TEFC | 圓形 | - | - | - | 68.5 / 78 | 新台幣72,252元 | ||
121909.00 | 40 | - | TEFC | 圓形 | - | - | - | 67.7 / 81 | 新台幣96,543元 |