項目 | 通用馬達 |
推薦碼 | L |
設計 | B |
責任 | 連續 |
擴展模組 | DP |
Frame | 145TC |
滿載電流 | 6-5.8 / 2.9 |
HP | 2/1 1/2 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
kW | 1.49 / 1.12 |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 40 |
電機熱保護 | 9700K46 |
安裝 | 圓形 |
包裝 | B |
段落 | 3 |
功率因數 | 75.6 / 68 |
保護的故事 | 自動 |
迴轉 | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
服務因素 | 1.25 |
軸直徑 | 7機構/ 8“ |
類別 | TD |
電壓 | 230 / 460 |
船重(kg) | 19.8 |
船高(厘米) | 27.64 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 26.52 |
產品 | 型號 | 功率因數 | Frame | 滿載電流 | RPM | 服務因素 | 軸直徑 | HP | kW | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131518.00 | 79 / 76 | 182TC | 8 / 4 | 1800 / 1500 | 1.25 | 1 1機構/ 8“ | 3 / 2 | 2.24 / 1.49 | - | 詢價
| |
132425.00 | 89 / 87 | 184TC | 17.8 / 8.9 | 3600 / 3000 | 1.15 | - | 7 1/2 / 5 | 5.6 / 3.7 | - | 詢價
| |
E102695.00 | 70.6 | S56C | 1.2 / .6 | 1800 / 1500 | 1.25 | - | 1/3 | 0.25 | 新台幣14,627元 | ||
E116740.00 | 68.5 | 56C | 3.2 / 1.6 | 1800 / 1500 | 1.25 | 5機構/ 8“ | 1 | .75 | 新台幣40,805元 |