項目 | 剎車馬達 |
推薦碼 | L |
設計 | B |
責任 | 連續 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 145T |
滿載電流 | 4.6-4.8 / 2.4 |
HP | 1 1/2 / 1 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | B |
kW | 1.12 / .75 |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 40 |
安裝 | 死板 |
包裝 | B |
段落 | 3 |
功率因數 | 67.7 / 67.5 |
迴轉 | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
服務因素 | 1.15 |
類別 | TF |
電壓 | 208-230 / 460 |
船重(kg) | 22.95 |
船高(厘米) | 27.64 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 26.52 |
產品 | 型號 | 功率因數 | Frame | 滿載電流 | RPM | 軸直徑 | 電壓 | HP | Hz | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114147.00 | 65 | 56 | 2.8 / 1.4 | 1800 | 5機構/ 8“ | 208-230 / 460 | 3/4 | 60 | 新台幣44,227元 | ||
119561.00 | 68.5 | 56 | 3.2 / 1.6 | 1800 | 5機構/ 8“ | 230 / 460 | 1 | 60 | 新台幣52,676元 | ||
122245.00 | 60 | 145T | 3.8 / 1.9 | 1200 | 7機構/ 8“ | 230 / 460 | 1 | 60 | 新台幣74,305元 | ||
122247.00 | 75.6 | 145 | 6-5.8 / 2.9 | 1800 / 1500 | 7機構/ 8“ | 208-230 / 460 | 2/1 1/2 | 50/60 | 新台幣94,244元 | ||
140636.00 | 77 / 79 | 215T | 28.8-26.8 / 13.4 | 1800 / 1500 | - | 230 / 460 | 10/7 1/2 | 50/60 | 新台幣137,370元 |