項目 | 單相電動機 |
裝配 | 180-014 |
推薦碼 | J |
設計 | L |
責任 | 連續 |
擴展模組 | DP |
Frame | 184TC |
滿載電流 | 33.8 / 16.9 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
kW | 2.24 |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 40 |
安裝 | 圓形 |
包裝 | B |
段落 | 1 |
功率因數 | 76 |
迴轉 | 選擇性逆時針 |
RPM | 1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 1 1機構/ 8“ |
類別 | CD |
UPC | 691720017920 |
電壓 | 115 / 230 |
船重(kg) | 34.2 |
船高(厘米) | 32.72 |
船長(厘米) | 45.57 |
船寬(厘米) | 33.17 |
型號 | 潤滑 | 裝配 | 設計 | 包裝 | 功率因數 | RPM | 服務因素 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131539.00 | 寶力達EM | 180-014 | L | B | 94 | 1800 | 1.15 | KD | 新台幣51,962元 | |
131777.00 | 寶力達EM | 180-016 | L | B | 92 | 3600 | 1.15 | KD | 新台幣48,888元 | |
E100025.00 | 校驗 | - | N | F | 91.6 | 1800 | 1.25 | KD | 新台幣22,629元 |