項目 | 單相電動機 |
裝配 | 180-007 |
軸承類型 | 球 |
推薦碼 | G |
額定電流 | 26.8/14.4-13.4A |
設計 | L |
責任 | 連續 |
效率 | 0.8 |
擴展模組 | 全封閉風扇冷卻 |
Frame | 182T |
框架材質 | 鐵件 |
框架尺寸 | 9.50“ |
頻率 | 60赫茲 |
滿載電流 | 26.8 / 14.4-13.4 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
kW | 2.24 |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 40 |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 40度C |
電機類型 | 電容啟動 電容運行 |
安裝 | 剛性底座 |
安裝方向 | 橫式 |
極數 | 2 |
速度數 | 1 |
產量 | 2.2千瓦 |
輸出馬力 | 3馬力 |
總長度 | 14.96“ |
包裝 | B |
段落 | 1 |
功率因數 | 89 |
產品數據表 | leeson-131637-00.pdf |
電阻 | 0.12歐姆 |
迴轉 | 選擇性逆時針 |
RPM | 3500轉 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 1.125“ |
軸伸(英寸) | 2.75“ |
軸類型 | T |
熱保護 | 無保護 |
類別 | KF |
電壓 | 115 / 208-230 |
額定電壓 | 115 / 208-230V |
船重(kg) | 36.45 |
船高(厘米) | 32.72 |
船長(厘米) | 45.57 |
船寬(厘米) | 33.17 |
A. 電容器用於在馬達的啟動繞組中產生相移。 這種相移在定子中產生旋轉磁場,從而啟動轉子的運動。 一旦馬達達到一定速度,電容器就會與電路斷開。
答:單相馬達以單一交流 (AC) 電壓波形運行,而三相馬達則使用三個彼此不同相的獨立交流電壓波形。 三相馬達通常效率更高並且運作更平穩。
答:是的,單相馬達的旋轉方向可以透過交換主繞組或啟動繞組的連接來反轉。 反轉連接會改變旋轉磁場的方向,從而改變馬達的旋轉方向。
產品 | 型號 | 項目 | 裝配 | 設計 | kW | 潤滑 | 電機熱保護 | 安裝 | 功率因數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
092116.00 | 單相電動機 | - | L | 0.13 | 寶力達EM | - | 死板 | 50 | 新台幣15,013元 | ||
100955.00 | 單相電動機 | LO100955 | N | .246 | 校驗 | - | 死板 | 59 | 新台幣13,749元 | ||
102013.00 | 單相電動機 | LO102013 | N | .125 | 校驗 | - | 死板 | 52 | 新台幣17,924元 | ||
102016.00 | 單相電動機 | LO102016.00 | N | 0.25 | 校驗 | - | 死板 | 59 | 新台幣11,853元 | ||
102018.00 | 單相電動機 | LO102018 | N | 0.25 | 校驗 | CEG67GA | 死板 | 59 | 新台幣15,779元 | ||
102020.00 | 單相電動機 | LO102020 | N | 0.37 | 校驗 | - | 死板 | 68 | 新台幣13,839元 | ||
110013.00 | 單相電動機 | - | N | .56 | 寶力達EM | - | 死板 | 64 | 新台幣27,635元 |