Leeson 132242.00 | C184t34dk20a 通用馬達 | Raptor Supplies 台灣
LEESON 132242.00 C184T34DK20A通用馬達| AJ2RWF C184T34DK20A

LEESON 132242.00 C184T34DK20A 通用電機

貨號:AJ2RWF Model: 132242.00,en交叉參考:C184T34DK20A

得到它 可能 16, 星期四

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目通用馬達
裝配180-012
推薦碼J
設計B
責任連續
擴展模組DP
Frame184TC
滿載電流12 / 6
HP5
Hz60
絕緣級別F
kW3.7
潤滑寶力達EM
最高 環境溫度。40
安裝死板
包裝B
段落3
功率因數90
迴轉REV
RPM3600
服務因素1.15
軸直徑1 1機構/ 8“
類別TD
電壓230 / 460

送貨信息:

船重(kg) 44.64
船高(厘米)31.45
船長(厘米)51.13
船寬(厘米)37.16

產品詳細說明:

  • 取代利森-G131249.00
  • 效果100%:86.5
  • 軸承OPE:6205
  • 軸承PE:6206
  • 銘牌:081298
  • 繞組:T8291
  • 組:3
  • 油漆:綠色-LEESON WATTSAVER
  • 超級放大器:14 / 7

產品型號

產品型號功率因數Frame滿載電流RPM服務因素類別電壓HP價錢
LEESON 170071.60 C256T17DK6A通用電動機50-60赫茲| AJ2TEB C256T17DK6A 170071.6083 / 82256TC51-49 / 24.51800 / 15001.15TD208-230 / 46020 / 15-
詢價
LEESON LM32655 SD4B50TSC61Y 通用馬達 50-60 赫茲 | AJ2WHW SD4B50TSC61Y LM3265575.5 / 78.5326TSC131 / 65.51800 / 15001.25 / 1.0TDR230 / 46050 / 40新台幣344,763元
LEESON LM32656 SD4B75TSC61Y通用電機50-60赫茲| AJ2WHX SD4B75TSC61Y LM3265684 / 82.5365TSC176 / 881800 / 15001.25 / 1.0TDR230 / 46075新台幣455,855元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

LEESON 132242.00 C184T34DK20A 通用電機