項目 | 沖洗馬達 |
推薦碼 | J |
設計 | B |
責任 | 連續 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 184JM |
滿載電流 | 12 / 6 |
HP | 5 / 3 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
kW | 3.70 / 2.24 |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 40 |
安裝 | 死板 |
包裝 | F |
段落 | 3 |
功率因數 | 89.5 / 86 |
迴轉 | REV |
RPM | 3600 / 3000 |
服務因素 | 1.15 |
類別 | TF |
電壓 | 230 / 460 |
船重(kg) | 44.87 |
船高(厘米) | 32.72 |
船長(厘米) | 45.57 |
船寬(厘米) | 33.17 |
產品 | 型號 | 電壓 | Frame | 滿載電流 | HP | kW | 包裝 | 功率因數 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122211.00 | 208-230 / 460 | 145JM | 6-5.8 / 2.9 | 2/1 1/2 | 1.49 / 1.12 | B | 75.6 | 1800 / 1500 | 新台幣92,587元 | ||
122213.00 | 230 / 460 | 145JM | 8 / 4 | 3 / 2 | 2.24 / 1.49 | B | 86 / 65.8 | 3600 / 3000 | 新台幣101,388元 | ||
132450.00 | 230 / 460 | 182JM | 7.8 / 3.9 | 3 / 2 | 2.24 / 1.49 | F | 80.5 / 74 | 1800 / 1500 | 新台幣126,818元 | ||
132452.00 | 230 / 460 | 184JM | 12.6 / 6.3 | 5 / 3 | 3.7 / 2.24 | F | 83 / 76 | 1800 / 1500 | 新台幣130,441元 | ||
141274.00 | 230 / 460 | 213JM | 18.6 / 9.3 | 7 1/2 / 5 | 5.60 / 3.70 | F | 84.6 / 80.2 | 3600 / 3000 | 新台幣193,235元 |