項目 | 通用馬達 |
裝配 | 210-008.02 |
推薦碼 | G |
設計 | L |
責任 | 連續 |
擴展模組 | DP |
Frame | 215TC |
滿載電流 | 36 |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
kW | 5.6 |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 40 |
安裝 | 死板 |
包裝 | B |
段落 | 1 |
功率因數 | 83 |
迴轉 | 選擇性逆時針 |
RPM | 1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 1 3機構/ 8“ |
類別 | KD |
UPC | 691720923269 |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 54 |
船高(厘米) | 36.2 |
船長(厘米) | 57.48 |
船寬(厘米) | 40.97 |
產品 | 型號 | 電機熱保護 | 裝配 | Frame | 功率因數 | 保護的故事 | RPM | 軸直徑 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131629.00 | LEJ36BB | 180-014 | 184TC | 76 | 說明書 | 1800 | 1 1機構/ 8“ | CD | 新台幣42,433元 | ||
131781.00 | - | 180-016 | 184TC | 92 | - | 3600 | 1 1機構/ 8“ | KD | 新台幣51,755元 | ||
132043.00 | 9700K66 | 180-016 | 184TC | 93.5 | 自動 | 3600 | 1 1機構/ 8“ | KD | 新台幣53,720元 | ||
E113700.00 | CEJ50CA | - | 56HC | 89 | 說明書 | 1800 | 5機構/ 8“ | KD | 新台幣36,096元 |