項目 | 發動機 |
軸承 | 球 |
導管盒位置 | F1 |
佔空比 | 連續 |
完 | 琺瑯 |
Frame | 沒有 |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 1.7 / 0.85A |
身高 | 6 3機構/ 16“ |
HP | 1/2 |
Hz | 60赫茲 |
變頻器額定 | 沒有 |
鉛長度 | 6" |
長短軸 | 8 1機構/ 2“ |
最高 環境溫度。 | 105度 F |
最高SF安培 | 1.15A |
電機應用 | 水泵 |
電機設計 | 3相 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 螺紋的 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
銘牌轉速 | 3450 |
NEMA設計 | B |
標稱效率 | 企業排放佔全球 75.3% |
速度數 | 1 |
線數 | 3 |
總長度 | 11 1機構/ 8“ |
段落 | 3 |
服務因素 | 1.2 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 2 9機構/ 16“ |
手柄材料 | 不銹鋼 |
電壓 | 230 / 460V AC |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 8.84 |
原產地 | 中國 |