項目 | 底座風扇電機 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 5 5機構/ 8“ |
Frame | R48Y |
滿載電流 | 4.6 / 2.3A |
HP | 1/2 |
Hz | 60赫茲 |
最高 環境溫度。 | 212度 F |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機安裝類型 | 肩寬 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 中央證券交易所 |
電機子應用 | 底座風扇 |
電機熱保護 | 汽車 |
銘牌轉速 | 1625 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
服務因素 | 1 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 2 1機構/ 2“ |
電壓 | 115 / 230V AC |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 7.74 |
原產地 | 中國 |
產品 | 型號 | Frame | 滿載電流 | HP | 最高 環境溫度。 | 銘牌轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191891.00 | 48Y | 2.4 / 1.2A | 1/4 | 104度 F | 1075 | 新台幣15,424元 |