項目 | 沖洗馬達 |
推薦碼 | L |
設計 | B |
責任 | 連續 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 56C |
滿載電流 | 2.4-2.3 / 1.15 |
HP | 3 / 4 / 1 / 2 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
kW | .56 / .37 |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 40 |
安裝 | 死板 |
包裝 | B |
段落 | 3 |
功率因數 | 73 / 68.4 |
迴轉 | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
服務因素 | 1.15 |
類別 | TF |
電壓 | 208-230 / 460 |
船重(kg) | 14.49 |
產品 | 型號 | 最高 環境溫度。 | 擴展模組 | Frame | 電機熱保護 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 總長度 | 包裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191201.00 | 40 | TENV | 56Ç | - | - | - | - | - | 新台幣31,317元 | ||
191414.00 | 40 | TENV | 56C | - | - | - | - | B | 新台幣32,156元 | ||
191415.00 | 40 | TENV | 56C | - | - | - | - | B | 新台幣42,862元 | ||
191417.00 | 40 | TEFC | 56HC | - | - | - | - | B | 新台幣44,451元 | ||
191486.00 | 40度 F | TEFC | 143TC | 手動操作 | 3450 | 企業排放佔全球 80% | 13 5機構/ 8“ | B | 新台幣67,053元 | ||
191487.00 | 40 | TEFC | 143TC | - | - | - | - | B | 新台幣44,684元 | ||
191488.00 | 40度 F | TEFC | 143TC | 手動操作 | 3510 | 企業排放佔全球 84% | 13 5機構/ 8“ | B | 新台幣63,651元 |