項目 | 通用馬達 |
推薦碼 | D |
設計 | N |
責任 | 空運 |
擴展模組 | TENV |
Frame | 48Z |
滿載電流 | 5.5 / 2.75 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
kW | .37 |
潤滑 | 校驗 |
最高 環境溫度。 | 40 |
電機熱保護 | A-A56227-52 |
安裝 | 死板 |
包裝 | F |
段落 | 1 |
功率因數 | 85.7 |
保護的故事 | 僅AUT LCK RTR |
迴轉 | 選擇性逆時針 |
RPM | 1075 |
服務因素 | 1.0 |
類別 | PN |
UPC | 691720102992 |
電壓 | 115 / 230 |
船重(kg) | 9.45 |
船高(厘米) | 22.23 |
船長(厘米) | 34.93 |
船寬(厘米) | 20.02 |
產品 | 型號 | Frame | 滿載電流 | HP | kW | 安裝 | 功率因數 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A099899.00 | 48Y | 2.8 / 1.4 | 1/4 | .187 | 死板 | 87.5 | 1625 | 新台幣4,828元 | ||
A099901.00 | 48Z | 5.2 / 2.6 | 1/2 | .37 | 剛性擴展 | 98 | 1625 | 新台幣17,881元 |