項目 | 暖通空調電機 |
推薦碼 | D |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 特奧 |
Frame | 48Z |
滿載電流 | 6.4 / 3.2 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
kW | .37 |
潤滑 | PG-44A |
最高 環境溫度。 | 40 |
安裝 | 彈性基礎擴展 |
包裝 | B |
段落 | 1 |
功率因數 | 78.5 |
保護的故事 | 僅AUT LCK RTR |
迴轉 | 選擇性逆時針 |
RPM | 1075 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
類別 | SC |
UPC | 691720351932 |
電壓 | 115 / 230 |
船重(kg) | 9 |
船高(厘米) | 20.62 |
船長(厘米) | 41.61 |
船寬(厘米) | 26.67 |