項目 | 定用途電機 |
推薦碼 | E |
設計 | 校驗 |
責任 | 120/80次/小時 |
擴展模組 | DP |
Frame | 256T |
滿載電流 | 66.5 / 80 |
HP | 25 / 30 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
kW | 18.7 / 22.4 |
潤滑 | 校驗 |
最高 環境溫度。 | 40 |
安裝 | 死板 |
包裝 | B |
段落 | 3 |
功率因數 | 88.3 / 89 |
迴轉 | REV |
RPM | 3600 / 3600 |
服務因素 | 1.0 |
類別 | TDR |
電壓 | 200 / 200 |
船重(kg) | 105.75 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 76.68 |
船寬(厘米) | 41.91 |
產品 | 型號 | 包裝 | 設計 | 責任 | 功率因數 | RPM | 軸直徑 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM28867 | B | B | 120/80次/小時 | 85 / 84 | 1800 / 1800 | 1 3機構/ 8“ | TDR | 200 / 200 | 新台幣36,734元 | ||
LM28868 | B | B | 120/80次/小時 | 85 / 84 | 1800 / 1800 | - | TDR | 230 / 460 | 新台幣36,734元 | ||
LM28874 | B | 校驗 | 120/80次/小時 | 80.2 / 81.5 | 1800 / 1800 | - | TDR | 230 / 460 | 新台幣53,264元 | ||
LM28879 | B | 校驗 | 80/120次/小時 | 79.3 / 81.5 | 1800 / 1800 | - | TDR | 200 / 200 | 新台幣58,276元 | ||
LM28897 | S | 校驗 | 80/120次/小時 | 78 / 76 | 1800 / 1800 | - | - | 200 / 200 | 新台幣283,094元 | ||
LM28898 | S | 校驗 | 80/120次/小時 | 78 / 76 | 1800 / 1800 | - | - | 230 / 460 | 新台幣361,810元 | ||
LM28904 | S | 校驗 | 80/120次/小時 | 79 / 78 | 1800 / 1800 | - | TDR | 230 / 460 | 新台幣200,075元 |