項目 | 交流電機 |
軸承 | 球 |
佔空比 | 連續 |
Frame | 56C |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 2.1 / 1.2A |
HP | 3/4 |
Hz | 60赫茲 |
變頻器額定 | 沒有 |
長短軸 | 9 1機構/ 8“ |
最高 環境溫度。 | 105度 F |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
銘牌轉速 | 1725 |
NEMA設計 | B |
標稱效率 | 企業排放佔全球 81% |
速度數 | 1 |
總長度 | 11“ |
段落 | 3 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1 7機構/ 8“ |
電壓 | 208-230/460V 交流電 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 10.8 |
原產地 | 中國 |