項目 | DC摩打 |
安培 | 1.8 |
裝配 | M1041221 |
責任 | 繼續 |
效率 | 企業排放佔全球 77.8% |
擴展模組 | TENV |
外形 | 1.38 |
Frame | 31 |
HP | 1/6 |
絕緣級別 | F |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 40 |
安裝 | SQ。 法蘭 |
包裝 | M1307027.01 |
迴轉 | 偵查 |
RPM | 1750 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
轉矩 | 96盎司 |
類別 | DN |
UPC | 691720090800 |
電壓 | 90 |
船重(kg) | 4.95 |
船高(厘米) | 16.99 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 19.51 |
產品 | 型號 | 包裝 | 安培 | 裝配 | RPM | 服務因素 | 軸直徑 | 轉矩 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1110003.00 | M1307027.01 | 0.7 | M1041047 | 1750 | 1.0 | 5機構/ 16“ | 23盎司 | DN | 新台幣17,035元 | ||
M1110015.00 | M1307027.01 | 0.7 | M1041059 | 3500 | 1.0 | 5機構/ 16“ | 19.2盎司 | DN | 新台幣12,645元 | ||
M1120013.00 | M1307027.01 | .8 | M1041219 | 1750 | 1.0 | 1機構/ 2“ | 38.4盎司 | DN | 新台幣13,098元 | ||
M1120014.00 | M1307027.01 | 1.1 | M1041215 | 1750 | 1.0 | 1機構/ 2“ | 57.6盎司 | DN | 新台幣5,349元 | ||
M1120027.00 | M1307027.01 | 1.3 | M1041223 | 1750 | 1.3 | 1機構/ 2“ | 72盎司 | DN | 新台幣16,112元 | ||
M1120041.00 | M1307027.01 | 0.55 | M1041225 | 1750 | 1.0 | 1機構/ 2“ | 57.6盎司 | DN | 新台幣5,025元 | ||
M1120059.00 | M1307027.01 | 1.5 | M1041215 | 3500 | 1.0 | 1機構/ 2“ | 36盎司 | DN | 新台幣14,854元 |