Legacy Ag16-bg | 氣槍鍍鉻 150 Psi | 1kud8 | XNUMXkudXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

LEGACY AG16-BG 鍍鉻氣槍 150 psi | AB2AYD 1KUD8

LEGACY AG16-BG 氣槍鍍鉻 150 psi

有現貨
貨號:AB2AYD 型號:AG16-BG交叉參考:1KUD8

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,144 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目氣槍
空氣消耗8標準立方英尺
主體材料鍍鉻鋁
身材排隊
顏色Chrome瀏覽器
進水口尺寸1/4“(F)NPT
最高 分貝87
最高 入口壓力150 PSI
噴嘴防篡改安全
噴嘴長度1"
出口尺寸1/8“(F)NPT
產量90 PSI
總長度4.25“
觸發

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)7.62
船長(厘米)20.32
船寬(厘米)11.68
HS代碼8424209000
原產地CN

產品型號

產品型號空氣消耗主體材料身材顏色最高 入口壓力產量總長度價錢
LEGACY AG32-BG 氣槍黑色 120 psi 17 長度 | AB2AYB 1KUC1 AG32-BG13標準立方英尺尼龍手槍握把黑色120 PSI90 PSI17“新台幣1,706元
LEGACY AG2-10 氣槍 110 Psi 12-1/2 至 17-1/2 英寸長度 | AB2AYE 1KUF2 AG2-1013標準立方英尺尼龍手槍握把黑色110 PSI70 PSI12 1/2英寸至17 1/2英寸新台幣94元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

LEGACY AG16-BG 氣槍鍍鉻 150 psi
新台幣1,144元 /單元