項目 | 鼓多莉 |
鑄工直徑 | 3" |
腳輪材質 | 鐵件 |
腳輪寬度 | 1.13“ |
顏色 | 黑色 |
多莉容量 | 400磅 |
感光鼓容量 | 55加侖 |
身高 | 6" |
內部Dia。 | 24.5“ |
材料 | 鐵件 |
腳輪數量 | 4 |
外直徑。 | 24.875“ |
船重(kg) | 9 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 64.77 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 鑄工直徑 | 腳輪材質 | 腳輪寬度 | 感光鼓容量 | 身高 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD5 | 2" | 塑料 | 7機構/ 8“ | 5加侖 | 3.5“ | 12.125“ | 17.5“ | 新台幣4,416元 |