項目 | 母頭適配器 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 鍍鎳黃銅 |
連接類型 | 管x FNPT |
十六進制大小 | 22mm |
最大。 壓力 | 290 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -4度至175度F |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
UPC | 820099200491 |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | MX |
型號 | 基本材料 | 主體材料 | 連接類型 | 十六進制大小 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3014 53 14 | 塑料/金屬組合 | 玻璃填充尼龍和鍍鎳黃銅 | 管x FNPT | 16mm | 1機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | 10 | 新台幣3,771元 | |
3014 60 11 | 塑料/金屬組合 | 玻璃填充尼龍和鍍鎳黃銅 | 管x FNPT | 16mm | 1機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣5,351元 | |
3014 04 11 | 金屬 | 鍍鎳黃銅 | 管x FNPT | 13mm | 1機構/ 8“ | 5機構/ 32“ | 10 | 新台幣3,992元 | |
3014 04 14 | 金屬 | 鍍鎳黃銅 | 管x FNPT | 16mm | 1機構/ 4“ | 5機構/ 32“ | 10 | 新台幣5,103元 | |
3014 60 14 | 金屬 | 鍍鎳黃銅 | 管x FNPT | 16mm | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣6,744元 | |
3014 53 20 | 金屬 | 鍍鎳黃銅 | 管 | 8mm | 10-32 | 1機構/ 8“ | 10 | 新台幣10,775元 | |
3014 62 14 | 金屬 | 鍍鎳黃銅 | 管 | 20mm | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 10 | 新台幣16,209元 |