得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 公連接器 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 鍍鎳黃銅 |
連接類型 | 管x MNPT |
十六進制大小 | 16mm |
最大。 壓力 | 290 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -4度至175度F |
管尺寸 | 8mm |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 7419995010 |
原產地 | FR |
產品 | 型號 | 基本材料 | 主體材料 | 連接類型 | 十六進制大小 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3675 12 13 | 金屬 | 鍍鎳黃銅 | 管x BSPT | 20mm | 1機構/ 4“ | -4度至302度F | 12mm | 1 | 新台幣562元 | ||
3101 04 10 | 金屬 | 鍍鎳黃銅 | 管x MNPT | 13mm | 1機構/ 8“ | -4度至175度F | 4mm | 10 | 新台幣2,391元 | ||
3101 10 13 | 金屬 | 鍍鎳黃銅 | 管x MNPT | 16mm | 1機構/ 4“ | -4度至175度F | 10mm | 10 | 新台幣7,138元 | ||
3675 08 13 | 金屬 | 鍍鎳黃銅 | 管x BSPT | 15mm | 1機構/ 4“ | -4度至302度F | 8mm | 1 | 新台幣520元 | ||
3175 08 10 | 塑料/金屬組合 | 玻璃填充尼龍和鍍鎳黃銅 | 管x公BSPT | 13mm | 1機構/ 8“ | -4度至175度F | 8mm | 10 | 新台幣3,925元 | ||
3175 12 21 | 塑料/金屬組合 | 玻璃填充尼龍和鍍鎳黃銅 | 管x公BSPT | 21mm | 1機構/ 2“ | -4度至175度F | 12mm | 10 | 新台幣7,308元 | ||
3175 14 17 | 塑料/金屬組合 | 玻璃填充尼龍和鍍鎳黃銅 | 管x公BSPT | 22mm | 3機構/ 8“ | -4度至175度F | 14mm | 10 | 新台幣6,800元 |