項目 | 聯合三通 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 玻璃填充尼龍 |
顏色 | 黑色 |
連接類型 | 管 |
最大。 壓力 | 290 PSI |
溫度。 範圍 | -4度至175度F |
管尺寸 | 1機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 基本材料 | 主體材料 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3104 14 00 | 塑料 | 玻璃填充尼龍 | -4度至175度F | 14mm | 10 | 新台幣12,407元 | ||
3104 56 00 | 塑料 | 玻璃填充尼龍 | -4度至175度F | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣3,465元 | ||
3104 60 00 | 塑料 | 玻璃填充尼龍 | -4度至175度F | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣4,592元 | ||
3604 08 00 | 金屬 | 鍍鎳黃銅 | -4度至302度F | 5/16英寸或8毫米 | 1 | 新台幣1,004元 | ||
3104 56 53 | 塑料 | 玻璃填充尼龍 | -4度至175度F | 1 / 4“x 1 / 8” | 10 | 新台幣4,957元 | ||
3104 60 56 | 塑料 | 玻璃填充尼龍 | -4度至175度F | 3 / 8“x 1 / 4” | 10 | 新台幣6,049元 | ||
3104 04 00 | - | - | - | - | 10 | 新台幣2,955元 |