項目 | 90度彎頭 |
基本材料 | 塑料/金屬組合 |
主體材料 | 玻璃填充尼龍和鍍鎳黃銅 |
顏色 | 黑色 |
連接類型 | 管x MNPT |
十六進制大小 | 11mm |
最大。 壓力 | 290 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -4度至175度F |
管尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | MX |
型號 | 連接類型 | 十六進制大小 | 項目 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3109 06 11 | 管x MNPT | - | 90度彎頭 | 1機構/ 8“ | 6mm | 10 | 新台幣3,066元 | |
3109 06 14 | 管x MNPT | - | 90度彎頭 | 1機構/ 4“ | 6mm | 10 | 新台幣3,192元 | |
3109 08 11 | 管x MNPT | - | 90度彎頭 | 1機構/ 8“ | 5/16英寸或8毫米 | 10 | 新台幣4,718元 | |
3109 08 14 | 管x MNPT | - | 90度彎頭 | 1機構/ 4“ | 5/16英寸或8毫米 | 10 | 新台幣4,891元 | |
3109 08 18 | 管x MNPT | - | 90度彎頭 | 3機構/ 8“ | 5/16英寸或8毫米 | 10 | 新台幣5,188元 | |
3109 10 18 | 管x MNPT | - | 90度彎頭 | 3機構/ 8“ | 10mm | 10 | 新台幣7,819元 | |
3109 10 22 | 管x MNPT | - | 90度彎頭 | 1機構/ 2“ | 10mm | 10 | 新台幣7,947元 |