項目 | 單班卓琴 |
基本材料 | 塑料/金屬組合 |
主體材料 | 玻璃填充尼龍和鍍鎳黃銅 |
顏色 | 黑色 |
連接類型 | 管x MNPT |
十六進制大小 | 6mm |
最大。 壓力 | 290 PSI |
管道尺寸 | 10-32 |
溫度。 範圍 | -4度至175度F |
管尺寸 | 1機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | MX |
型號 | 十六進制大小 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3118 04 20 | 6mm | 10-32 | 5/32英寸或4毫米 | 10 | 新台幣3,768元 | |
3118 56 20 | 6mm | 10-32 | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣6,516元 | |
3018 56 14 | 17mm | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣11,630元 | |
3018 60 14 | 17mm | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣14,968元 |