項目 | 公立管 |
基本材料 | 塑料/金屬組合 |
主體材料 | 玻璃填充尼龍和鍍鎳黃銅 |
顏色 | 黑色 |
連接類型 | 管x MNPT |
十六進制大小 | 14mm |
最大。 壓力 | 290 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -4度至175度F |
管尺寸 | 5/16英寸或8毫米 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
3121 56 14 | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣2,428元 |