項目 | 男跑T卹 |
基本材料 | 塑料/金屬組合 |
主體材料 | 玻璃填充尼龍和鍍鎳黃銅 |
顏色 | 黑色 |
連接類型 | 管x公BSPP |
最大。 壓力 | 290 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -4度至175度F |
管尺寸 | 8mm |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | FR |
型號 | 連接類型 | 十六進制大小 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3103 04 11 | 管x MNPT | 11mm | 1機構/ 8“ | 5/32英寸或4毫米 | 10 | 新台幣3,717元 | |
3103 60 18 | 管x MNPT | 18mm | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣5,860元 | |
3103 60 22 | 管x MNPT | 22mm | 1機構/ 2“ | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣7,565元 | |
3103 04 14 | 管 | 14mm | 1機構/ 4“ | 5/32英寸或4毫米 | 10 | 新台幣4,835元 | |
3103 08 11 | 管 | 11mm | 1機構/ 8“ | 5/16英寸或8毫米 | 10 | 新台幣4,981元 | |
3103 08 14 | 管x MNPT | 14mm | 1機構/ 4“ | 5/16英寸或8毫米 | 10 | 新台幣5,286元 | |
3103 08 18 | 管 | 18mm | 3機構/ 8“ | 5/16英寸或8毫米 | 10 | 新台幣5,478元 |