項目 | 多種 |
主體材料 | 陽極氧化鋁 |
連接類型 | NPT |
進水口尺寸 | 1機構/ 4“ |
最大。 壓力 | 145 PSI |
安裝孔尺寸 | 0.18“ |
進口數量 | 1 |
出口數量 | 8 |
出口尺寸 | 1機構/ 4“ |
總高度 | 1 5機構/ 16“ |
總長度 | 4 59機構/ 64“ |
總寬度 | 51機構/ 64“ |
溫度。 範圍 | -4度至175度F |
UPC | 820099267531 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 12.45 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 8481909040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
3310 06 13 | 新台幣2,255元 | 詢價
| |
3315 60 18 | 新台幣4,501元 | 詢價
|