項目 | 旋轉激光套件 |
準確性 | +/- 3/32英寸@ 100英尺 |
自動調平範圍 | 5學位 |
自動關閉 | 是 |
身高 | 8" |
室內/室外 | 外觀,內飾 |
IP等級 | 67 |
雷射等級 | 2 |
激光色 | 紅 |
總長: | 8" |
找平類型 | 自動自調平 |
光束數 | 1 |
樣品瓶數量 | 0 |
行數 | 1 |
鉛瓶數量 | 0 |
能量源 | (4)AA電池,(4)D電池,鋰離子電池 |
預設角度 | 與機身相同顏色 |
投影 | 橫式 |
帶探測器的範圍 | 2600英尺 |
不帶探測器的範圍 | 1500英尺 |
轉速 | 0、2、5、10 rpm |
螺紋尺寸 | 5機構/ 8“ |
樣品瓶總數 | 0 |
視覺/聽覺指示器 | 是 |
信號寬度 | 8" |
船重(kg) | 9 |