項目 | 混合閥 |
主體材料 | 青銅 |
相容性測試 | 無鉛 |
流量 | 45加侖/分鐘 |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
入口溫度(冷) | 40度至85度F |
入口溫度(熱) | 120度至200度F |
進水口類型 | NPT |
最大。 壓力 | 125 PSI |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | NPT |
總高度 | 23“ |
總寬度 | 10“ |
溫度。 範圍 | 60度至200度F |
船重(kg) | 15.3 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 55.88 |
HS代碼 | 8481809015 |
產品 | 型號 | 總寬度 | 流量 | 進水口尺寸 | 溫度。 範圍 | 進水口類型 | 項目 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV-984-低頻-射頻 | 8" | 97加侖/分鐘 | 1.25“ | 90度至135度F | NPT | 混合閥 | 1.5“ | NPT | 新台幣80,701元 | ||
TM-26-低頻-射頻 | 7" | 15 GPM | 3機構/ 4“ | 60度至200度F | 汗 | 更換刀片 | 3機構/ 4“ | 汗 | 新台幣48,469元 | ||
TM-420B-LF-DT-射頻 | 10“ | 30加侖/分鐘 | 3機構/ 4“ | 60度至200度F | NPT | 混合閥 | 1" | NPT | 新台幣112,085元 | ||
XL-32-LF-射頻 | 6" | 22加侖/分鐘 | 3機構/ 4“ | 90度至140度F | NPT | 混合閥 | 3機構/ 4“ | NPT | 新台幣94,697元 | ||
XL-82-LF-射頻 | 6" | 39加侖/分鐘 | 1" | 90度至140度F | NPT | 混合閥 | 1.25“ | NPT | 新台幣128,189元 | ||
XL-150-LF-射頻 | 8" | 86加侖/分鐘 | 1.25“ | 90度至135度F | NPT | 混合閥 | 1.5“ | NPT | 新台幣136,124元 | ||
XL-200-SW-LF | 9.375“ | 135加侖/分鐘 | 2" | 90度至135度F | 汗 | 混合閥 | 2" | 汗 | 新台幣165,914元 |