項目 | 汽水混合閥 |
主體材料 | 粗青銅 |
流量 | 30加侖/分鐘 |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
入口溫度(熱) | 120度至200度F |
進水口類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 80 PSI |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
總高度 | 7.5“ |
總寬度 | 12“ |
溫度。 範圍 | 65度至140度F |
船重(kg) | 6.37 |
船高(厘米) | 22.61 |
船長(厘米) | 22.35 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8481801050 |
原產地 | US |
型號 | 流量 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
TMS-25-射頻 | 27加侖/分鐘 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 新台幣42,460元 | |
TMS-80-射頻 | 32加侖/分鐘 | 1" | 1.25“ | 新台幣49,615元 | |
TMS-150-射頻 | 50加侖/分鐘 | 1.5“ | 1.5“ | 新台幣70,910元 |