項目 | 調平座 |
台面 | 鋼帶防滑墊 |
基本直徑 | 4" |
螺栓長度 | 3.5“ |
結構 | 鐵件 |
完 | 鎳 |
身高 | 5.5“ |
十六進制 | 1.375“ |
找平安裝類型 | 水平儀 |
負載能力 | 20,000磅。 |
螺紋尺寸 | 1-8 |
船重(kg) | 1.61 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8487900080 |
原產地 | US |
型號 | 找平安裝類型 | 台面 | 基本直徑 | 負載能力 | 螺紋尺寸 | 螺栓長度 | 結構 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新南威爾士州-0N | 水平儀 | 鋼帶防滑墊 | 1" | 1000磅。 | 1 / 4-20 | 1.25“ | 鐵件 | 鎳 | 新台幣452元 | |
新南威爾士州-1N | 水平儀 | 鋼帶防滑墊 | 1.25“ | 3750磅。 | 3 / 8-16 | 2" | 鐵件 | 鎳 | 新台幣463元 | |
新南威爾士州-2N | 水平儀 | 鋼帶防滑墊 | 1.875“ | 5000磅。 | 1 / 2-13 | 2" | 鐵件 | 鎳 | 新台幣647元 | |
新南威爾士州-3N | 水平儀 | 鋼帶防滑墊 | 2.5“ | 6000磅。 | 5 / 8-11 | 2" | 鐵件 | 鎳 | 新台幣1,124元 | |
新南威爾士州-4N | 水平儀 | 鋼帶防滑墊 | 3" | 7400磅。 | 3 / 4-10 | 2" | 鐵件 | 鎳 | 新台幣1,345元 | |
SSW-0-316 | 水平儀 | 不銹鋼 | 1" | 1000磅。 | 1 / 4-20 | 1.25“ | 316不銹鋼 | 不銹鋼 | 新台幣1,147元 | |
SSW-0A-316 | 水平儀 | 316不銹鋼 | 1" | 1000磅。 | 1 / 4-20 | 2.5“ | 316不銹鋼 | 不銹鋼 | 新台幣1,227元 |