項目 | 掛棧箱 |
顏色 | 淡藍 |
內高 | 5" |
內部長度 | 8.375“ |
內寬 | 8" |
負載能力 | 40磅。 |
材料 | 聚丙烯 |
外部高度 | 5" |
外長 | 9.375“ |
寬度外 | 8.75“ |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 12.45 |
船長(厘米) | 23.88 |
船寬(厘米) | 21.84 |
HS代碼 | 3923100000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 內高 | 內部長度 | 內寬 | 負載能力 | 外部高度 | 外長 | 寬度外 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB10-F 淺藍色 | 2" | 3" | 3.375“ | 10磅。 | 2" | 3.5“ | 4" | 新台幣208元 | ||
PB10-X 淺藍色 | 2" | 3" | 3.375“ | 10磅。 | 2" | 3.5“ | 4" | 新台幣206元 | ||
PB20-F 淺藍色 | 2.875“ | 6" | 3.375“ | 25磅。 | 2.875“ | 7" | 4" | 新台幣147元 | ||
PB20-X 淺藍色 | 2.875“ | 6" | 3.375“ | 25磅。 | 2.875“ | 7" | 4" | 新台幣469元 | ||
PB22-F 淺藍色 | 2.875“ | 6" | 8" | 25磅。 | 2.875“ | 6.625“ | 8.75“ | 新台幣524元 | ||
PB22-X 淺藍色 | 2.875“ | 6" | 8" | 25磅。 | 2.875“ | 6.625“ | 8.75“ | 新台幣504元 | ||
PB30-F 淺藍色 | 5" | 8.375“ | 5" | 40磅。 | 5" | 9.5“ | 5.75“ | 新台幣368元 |