項目 | 絲網吊帶 |
籃筐容量 | 24,000磅。 |
窒息栓能力 | 12,000磅。 |
總長: | 18ft。 |
材料 | 鐵件 |
吊索等級 | 輸入1 |
吊帶類型 | 項圈和三角 |
終端直徑 | 4-3 / 4“ |
垂直搭接能力 | 12,000磅。 |
信號寬度 | 10“ |
線規 | 10 |
船重(kg) | 54.45 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 7314190100 |
型號 | 籃筐容量 | 窒息栓能力 | 總長: | 材料 | 垂直搭接能力 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2T110X3 | 4600磅。 | 2300磅。 | 3ft。 | 鐵件 | 2300磅。 | 2" | 新台幣11,470元 | |
3T110X6 | 7,000磅。 | 3500磅。 | 6" | 鐵件 | 3500磅。 | 3" | 新台幣17,011元 | |
4T110X10 | 9,600磅。 | 4800磅。 | 10ft。 | 鐵件 | 4800磅。 | 4" | 新台幣25,559元 | |
4T110X4 | 9,600磅。 | 4800磅。 | 4ft。 | 鐵件 | 4800磅。 | 4" | 新台幣21,840元 | |
4T110X6 | 9,600磅。 | 4800磅。 | 6" | 鍍鋅鋼 | 4800磅。 | 4" | 新台幣26,786元 | |
4T110X8 | 9,600磅。 | 4800磅。 | 8ft。 | 鍍鋅鋼 | 4800磅。 | 4" | 新台幣24,636元 | |
6T110X12 | 14,400磅。 | 7200磅。 | 12ft。 | 鐵件 | 7200磅。 | 6" | 新台幣36,841元 |