項目 | 鏈吊索 |
附件類型 | 長方形鏈環和(2)吊鉤 |
鏈尺寸 | 1機構/ 2“ |
顏色 | 黑色,紅色 |
60度雙倍容量 | 26000磅。 |
完 | 繪 |
級 | 100 |
總長: | 20ft。 |
材料 | 鐵件 |
鏈數 | 2 |
總體覆蓋率 | 20英尺 |
吊帶類型 | DOS |
UPC | 697886619954 |
工作負荷限制 | 26,000磅。 |
船重(kg) | 49.62 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 7315822000 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 附件類型 | 鏈尺寸 | 材料 | 鏈數 | 總體覆蓋率 | 吊帶類型 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58個DOSW10X10 | 10ft。 | 長方形鏈環和(2)吊鉤 | 5機構/ 8“ | 鐵件 | 2 | 10英尺 | DOS | 39,100磅。 | 新台幣90,021元 | |
58個DOSW10X12 | 12ft。 | 長方形鏈環和(2)吊鉤 | 5機構/ 8“ | 鐵件 | 2 | 12英尺 | DOS | 39,100磅。 | 新台幣98,562元 | |
58個DOSW10X14 | 14ft。 | 長方形鏈環和(2)吊鉤 | 5機構/ 8“ | 鐵件 | 2 | 14英尺 | DOS | 39,100磅。 | 新台幣107,062元 | |
58個DOSW10X16 | 16ft。 | 長方形鏈環和(2)吊鉤 | 5機構/ 8“ | 鐵件 | 2 | 16英尺 | DOS | 39,100磅。 | 新台幣115,527元 | |
58個DOSW10X18 | 18ft。 | 長方形鏈環和(2)吊鉤 | 5機構/ 8“ | 鐵件 | 2 | 18英尺 | DOS | 39,100磅。 | 新台幣121,490元 | |
58個DOSW10X20 | 20ft。 | 長方形鏈環和(2)吊鉤 | 5機構/ 8“ | 鐵件 | 2 | 20英尺 | DOS | 39,100磅。 | 新台幣132,353元 | |
58個DOSW10X5 | 5ft。 | 長方形鏈環和(2)吊鉤 | 5機構/ 8“ | 鐵件 | 2 | 5英尺 | DOS | 39,100磅。 | 新台幣68,466元 |