項目 | 鏈吊索 |
附件類型 | 控制板和(2)吊鉤 |
鏈尺寸 | 3機構/ 8“ |
顏色 | 黑色,黃色 |
維度A | 3.75“ |
尺寸B | 4.625“ |
尺寸C | 1-9 / 16“ |
60度雙倍容量 | 15,200磅。 |
完 | 繪 |
級 | 100 |
總長: | 14ft。 |
材料 | 合金鋼 |
鏈數 | 2 |
總體覆蓋率 | 14英尺 |
單容量 | 8800磅。 |
吊帶類型 | 可調鏈接 |
工作負荷限制 | 8800磅。 |
船重(kg) | 11.25 |
船高(厘米) | 15.75 |
船長(厘米) | 30.23 |
船寬(厘米) | 20.57 |
HS代碼 | 7315823000 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 附件類型 | 鏈尺寸 | 材料 | 鏈數 | 總體覆蓋率 | 吊帶類型 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58個DOSW10X10 | 10ft。 | 長方形鏈環和(2)吊鉤 | 5機構/ 8“ | 鐵件 | 2 | 10英尺 | DOS | 39,100磅。 | 新台幣98,871元 | |
58個DOSW10X12 | 12ft。 | 長方形鏈環和(2)吊鉤 | 5機構/ 8“ | 鐵件 | 2 | 12英尺 | DOS | 39,100磅。 | 新台幣108,758元 | |
58個DOSW10X14 | 14ft。 | 長方形鏈環和(2)吊鉤 | 5機構/ 8“ | 鐵件 | 2 | 14英尺 | DOS | 39,100磅。 | 新台幣118,644元 | |
58個DOSW10X16 | 16ft。 | 長方形鏈環和(2)吊鉤 | 5機構/ 8“ | 鐵件 | 2 | 16英尺 | DOS | 39,100磅。 | 新台幣128,533元 | |
58個DOSW10X18 | 18ft。 | 長方形鏈環和(2)吊鉤 | 5機構/ 8“ | 鐵件 | 2 | 18英尺 | DOS | 39,100磅。 | 新台幣138,418元 | |
58個DOSW10X20 | 20ft。 | 長方形鏈環和(2)吊鉤 | 5機構/ 8“ | 鐵件 | 2 | 20英尺 | DOS | 39,100磅。 | 新台幣148,305元 | |
58個DOSW10X5 | 5ft。 | 長方形鏈環和(2)吊鉤 | 5機構/ 8“ | 鐵件 | 2 | 5英尺 | DOS | 39,100磅。 | 新台幣74,154元 |