項目 | 鋼絲繩吊索 |
籃筐容量 | 22,000磅。 |
窒息栓能力 | 8200磅。 |
總長: | 9ft。 |
材料 | 鐵件 |
繩直徑。 | 3機構/ 4“ |
吊帶類型 | 眼與眼 |
溫度。 範圍 | -60度至400度F |
垂直搭接能力 | 11,200磅。 |
船重(kg) | 6.17 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 7312102000 |
原產地 | CN |
型號 | 籃筐容量 | 窒息栓能力 | 繩直徑。 | 垂直搭接能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12EEX9 | 10,200磅。 | 3800磅。 | 1機構/ 2“ | 5000磅。 | 新台幣4,151元 | |
12IEEX9 | 10,200磅。 | 3800磅。 | 1機構/ 2“ | 5000磅。 | 新台幣2,525元 | |
1EEX9 | 40,000磅。 | 14,400磅。 | 1" | 19,600磅。 | 新台幣17,642元 | |
1IEEX9 | 40,000磅。 | 14,400磅。 | 1" | 19,600磅。 | 新台幣9,473元 | |
34EEX9 | 22,000磅。 | 8200磅。 | 3機構/ 4“ | 11,200磅。 | 新台幣9,330元 | |
38EEX9 | 5800磅。 | 2200磅。 | 3機構/ 8“ | 2800磅。 | 新台幣3,732元 | |
38IEEX9 | 5800磅。 | 2200磅。 | 3機構/ 8“ | 2800磅。 | 新台幣1,551元 |