項目 | 鏈吊索 |
附件類型 | 橢圓形鍊和吊鉤 |
鏈尺寸 | 3機構/ 8“ |
顏色 | 黑色,紅色 |
完 | 繪 |
級 | 100 |
總長: | 4ft。 |
材料 | 鐵件 |
鏈數 | 1 |
總體覆蓋率 | 4英尺 |
單容量 | 8800磅。 |
吊帶類型 | 求救 |
工作負荷限制 | 8800磅。 |
船重(kg) | 3.83 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 7315822000 |
原產地 | US |
型號 | 鏈尺寸 | 總長: | 總體覆蓋率 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
58SOSW10X10 | 5機構/ 8“ | 10ft。 | 10英尺 | 22,600磅。 | 新台幣42,048元 | |
58SOSW10X12 | 5機構/ 8“ | 12ft。 | 12英尺 | 22,600磅。 | 新台幣54,082元 | |
58SOSW10X14 | 5機構/ 8“ | 14ft。 | 14英尺 | 22,600磅。 | 新台幣49,372元 | |
58SOSW10X16 | 5機構/ 8“ | 16ft。 | 16英尺 | 22,600磅。 | 新台幣63,024元 | |
58SOSW10X18 | 5機構/ 8“ | 18ft。 | 18英尺 | 22,600磅。 | 新台幣68,417元 | |
58SOSW10X20 | 5機構/ 8“ | 20ft。 | 20英尺 | 22,600磅。 | 新台幣78,241元 | |
58SOSW10X5 | 5機構/ 8“ | 5ft。 | 5英尺 | 22,600磅。 | 新台幣33,560元 |