項目 | 絞盤電纜 |
顏色 | 皮膚護理 |
總長: | 35ft。 |
材料 | 碳素鋼絲,光亮 |
尺寸 | 3機構/ 8“ |
股線類型 | 6 x 19光纖芯 |
UPC | 697886617264 |
工作負荷限制 | 3760磅。 |
船重(kg) | 4.99 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 7312105000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總長: | 尺寸 | 股線類型 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38WSX150 | 150ft。 | 3機構/ 8“ | 6 19點¯x | 4800磅。 | 新台幣26,667元 | ||
38WX75 | 75ft。 | 3機構/ 8“ | 6 19點¯x | 4800磅。 | 新台幣13,384元 | ||
38619X75 | 75ft。 | 3機構/ 8“ | 6 19點¯x | 4800磅。 | 新台幣11,018元 | ||
38WSX75 | 75ft。 | 3機構/ 8“ | 6 19點¯x | 4800磅。 | 新台幣16,741元 | ||
716WX50 | 50ft。 | 7機構/ 16“ | 6 19點¯x | 6400磅。 | 新台幣13,382元 | ||
716619X50 | 50ft。 | 7機構/ 16“ | 6 19點¯x | 6400磅。 | 新台幣8,785元 | ||
716WSX50 | 50ft。 | 7機構/ 16“ | 6 19點¯x | 6400磅。 | 新台幣17,913元 |