扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

LIFT-ALL 58IEEX10鋼絲繩L10ft Vll7800lb Dia5 / 8in | AE2WRR 4ZT80

LIFT-ALL 58IEEX10 吊索鋼絲繩 L10ft Vll7800lb Dia5/8in

有現貨
貨號:AE2WRR 型號:58IEEX10交叉編號:4ZT80

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,092 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鋼絲繩吊索
籃筐容量15,600磅。
窒息栓能力5800磅。
總長:10ft。
材料鐵件
繩直徑。5機構/ 8“
吊帶類型眼與眼
溫度。 範圍-60度至400度F
終端直徑5機構/ 8“
垂直搭接能力7800磅。

送貨信息:

船重(kg) 4.82
船高(厘米)8.13
船長(厘米)67.31
船寬(厘米)49.53
HS代碼7312102000
原產地CN

產品型號

產品型號籃筐容量窒息栓能力總長:繩直徑。垂直搭接能力價錢
全部14IEEX4吊索L4ft Vll1300lb Dia1 / 4in | AA8TVC 1A591 14IEEX42,600磅。960磅。4ft。1機構/ 4“1300磅。新台幣855元
LIFT-ALL 38IEEX6吊索鋼絲繩L6ft Vll2800lb Dia3 / 8in | AA8TVD 1A592 38IEEX65,800磅。2200磅。6"3機構/ 8“2800磅。新台幣1,385元
LIFT-ALL 12IEEX6吊索鋼絲繩L6ft Vll5000lb Dia1 / 2in | AA8TVE 1A593 12IEEX610,200磅。3800磅。6"1機構/ 2“5000磅。新台幣1,849元
LIFT-ALL 14IEEX2吊索繩2英尺| AC3DRN 2RU71 14IEEX22,600磅。960磅。2"1機構/ 4“1300磅。新台幣682元
LIFT-ALL 14IEEX3吊索繩3英尺| AC3DRP 2RU72 14IEEX32,600磅。960磅。3ft。1機構/ 4“1300磅。新台幣742元
LIFT-ALL 38IEEX2吊索繩2英尺| AC3DRQ 2RU73 38IEEX25,800磅。2200磅。2"3機構/ 8“2800磅。新台幣919元
LIFT-ALL 12IEEX20吊索繩20英尺| AC3DRR 2RU74 12IEEX2010,200磅。3800磅。20ft。1機構/ 2“5000磅。新台幣3,276元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

LIFT-ALL 58IEEX10 吊索鋼絲繩 L10ft Vll7800lb Dia5/8in
新台幣3,092元 /單元