項目 | 鋼絲繩吊索 |
籃筐容量 | 15,600磅。 |
窒息栓能力 | 5800磅。 |
總長: | 7ft。 |
材料 | 鐵件 |
繩直徑。 | 5機構/ 8“ |
吊帶類型 | 眼與眼 |
溫度。 範圍 | -60度至400度F |
UPC | 697886636760 |
垂直搭接能力 | 7800磅。 |
船重(kg) | 3.54 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 50.8 |
HS代碼 | 7312102000 |
原產地 | CN |
型號 | 籃筐容量 | 窒息栓能力 | 繩直徑。 | 垂直搭接能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12EEX7 | 10,200磅。 | 3800磅。 | 1機構/ 2“ | 5000磅。 | 新台幣3,218元 | |
12IEEX7 | 10,200磅。 | 3800磅。 | 1機構/ 2“ | 5000磅。 | 新台幣1,769元 | |
14IEEX7 | 2600磅。 | 960磅。 | 1機構/ 4“ | 1300磅。 | 新台幣932元 | |
1EEX7 | 40,000磅。 | 14,400磅。 | 1" | 19,600磅。 | 新台幣12,423元 | |
1IEEX7 | 40,000磅。 | 14,400磅。 | 1" | 19,600磅。 | 新台幣6,150元 | |
34EEX7 | 22,000磅。 | 8200磅。 | 3機構/ 4“ | 11,200磅。 | 新台幣6,853元 | |
38EEX7 | 5800磅。 | 2200磅。 | 3機構/ 8“ | 2800磅。 | 新台幣2,343元 |