項目 | 鏈吊索 |
附件類型 | 長方形鏈環和(2)吊鉤 |
鏈尺寸 | 7機構/ 32“ |
顏色 | 灰色 |
60度雙倍容量 | 4700磅。 |
完 | 塗 |
級 | 100 |
總長: | 3ft。 |
材料 | 鐵件 |
鏈數 | 2 |
總體覆蓋率 | 3英尺 |
吊帶類型 | DOS |
工作負荷限制 | 4700磅。 |
船重(kg) | 2.79 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 7315822000 |
型號 | 附件類型 | 總長: | 鏈數 | 總體覆蓋率 | 吊帶類型 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
732個DOSW10X10 | 長方形鏈環和(2)吊鉤 | 10ft。 | 2 | 10英尺 | DOS | 4700磅。 | 新台幣24,325元 | |
732個DOSW10X12 | 長方形鏈環和(2)吊鉤 | 12ft。 | 2 | 12英尺 | DOS | 4700磅。 | 新台幣27,277元 | |
732個DOSW10X14 | 長方形鏈環和(2)吊鉤 | 14ft。 | 2 | 14英尺 | DOS | 4700磅。 | 新台幣28,123元 | |
732個DOSW10X16 | 長方形鏈環和(2)吊鉤 | 16ft。 | 2 | 16英尺 | DOS | 4700磅。 | 新台幣31,359元 | |
732個DOSW10X18 | 長方形鏈環和(2)吊鉤 | 18ft。 | 2 | 18英尺 | DOS | 4700磅。 | 新台幣32,214元 | |
732個DOSW10X20 | 長方形鏈環和(2)吊鉤 | 20ft。 | 2 | 20英尺 | DOS | 4700磅。 | 新台幣35,102元 | |
732個DOSW10X4 | 長方形鏈環和(2)吊鉤 | 4ft。 | 2 | 4英尺 | DOS | 4700磅。 | 新台幣19,234元 |