項目 | 鏈吊索 |
附件類型 | 橢圓形鍊和吊鉤 |
鏈尺寸 | 7機構/ 8“ |
顏色 | 黑色,紅色 |
完 | 繪 |
級 | 80 |
總長: | 20ft。 |
材料 | 鐵件 |
鏈數 | 1 |
總體覆蓋率 | 20英尺 |
單容量 | 34200磅。 |
吊帶類型 | 求救 |
工作負荷限制 | 34,200磅。 |
船重(kg) | 78.48 |
船高(厘米) | 81.28 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 48.26 |
HS代碼 | 7315822000 |
原產地 | US |
型號 | 附件類型 | 鏈尺寸 | 總長: | 鏈數 | 總體覆蓋率 | 吊帶類型 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1個DOSW8X10 | 長方形鏈環和(2)吊鉤 | 1" | 10ft。 | 2 | 10英尺 | DOS | 82,600磅。 | 新台幣313,544元 | |
1個DOSW8X12 | 長方形鏈環和(2)吊鉤 | 1" | 12ft。 | 2 | 12英尺 | DOS | 82,600磅。 | 新台幣372,809元 | |
1個DOSW8X14 | 長方形鏈環和(2)吊鉤 | 1" | 14ft。 | 2 | 14英尺 | DOS | 82,600磅。 | 新台幣403,755元 | |
1個DOSW8X16 | 長方形鏈環和(2)吊鉤 | 1" | 16ft。 | 2 | 16英尺 | DOS | 82,600磅。 | 新台幣434,562元 | |
1個DOSW8X18 | 長方形鏈環和(2)吊鉤 | 1" | 18ft。 | 2 | 18英尺 | DOS | 82,600磅。 | 新台幣465,238元 | |
1個DOSW8X20 | 長方形鏈環和(2)吊鉤 | 1" | 20ft。 | 2 | 20英尺 | DOS | 82,600磅。 | 新台幣495,795元 | |
1個DOSW8X5 | 長方形鏈環和(2)吊鉤 | 1" | 5ft。 | 2 | 5英尺 | DOS | 82,600磅。 | 新台幣263,205元 |