項目 | 摩托車繫帶 |
主體材料 | 尼龍 |
斷裂強度 | 12,000磅。 |
顏色 | 白色 |
錶帶長度 | 56“ |
錶帶寬度 | 2" |
UPC | 697887091674 |
工作負荷限制 | 2400磅。 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 6307909889 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 主體材料 | 斷裂強度 | 顏色 | 裝修風格 | 錶帶長度 | 錶帶寬度 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9004001 | 尼龍 | 12,000磅。 | 白色 | - | 45“ | 2" | 2400磅。 | 新台幣1,239元 | ||
9004002 | 尼龍 | 12,000磅。 | 白色 | - | 54“ | 2" | 2400磅。 | 新台幣1,314元 | ||
9004006 | 尼龍 | 12,000磅。 | 白色 | - | 60“ | 2" | 2400磅。 | 新台幣1,362元 | ||
9004016 | 聚酯纖維 | 2100磅。 | 黑色 | 鉤 | 12“ | 1" | 700磅。 | 新台幣1,423元 | ||
9004017 | 聚酯纖維 | 2100磅。 | 黑色 | 鉤 | 6" | 1" | 700磅。 | 新台幣1,137元 | ||
MCT | 聚酯纖維 | 2100磅。 | 紅 | 鉤 | 8" | 1" | 700磅。 | 新台幣1,085元 | ||
醫療保健系統 | 聚酯纖維 | 2100磅。 | 紅 | 縫眼 | 2ft。 | 1" | 700磅。 | 新台幣275元 |